Execuţie:
Descriere:
Discurile de polizare compacte POLINOX sunt utilizate la șlefuirea feței pe polizoarele unghiulare cu viteză reglabilă. Adecvat în special pentru prelucrarea suprafețelor mai mari. Fleece comprimat este lipit pe o placă de sticlă țesute. Discurile de șlefuire compacte POLINOX PNER constau din mai multe straturi nețesute, foarte comprimate, legate cu un sistem special de rășină de cereale. Diferitele combinații de compactare, fibre, cereale și legare corespunzătoare au ca rezultat produse nețesute cu un finisaj foarte bun al suprafeței, o rată ridicată de îndepărtare și o durată lungă de viață. Aceste unelte pot acoperi o gamă largă de aplicații de finisare a suprafețelor, de la măcinarea relativ grosieră până la pregătirea pentru lustruire. Design moale cu adaptabilitate remarcabilă. În același timp, stabilitatea, performanța de măcinare și calitatea foarte ridicată a suprafeței sunt menținute. Foarte potrivit pentru contururile de prelucrare.
Caracteristică:
- RPM, max.: 10000 rpm
- RPM, opțiune: 5400 rpm
- Execuţie: W (moale)
- Metrică lățime: 13 mm
- Orificiu Ø: 22,23 mm
- Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
- Ø măsurare exterioară: 125 mm
- Dimensiunea granulelor: Fin
Avantaj:
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
- Obțineți calități de suprafață foarte bune.
- Reglarea optimă a conturului, deoarece poate fi profilată liber.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Atunci când prelucram materiale slab conductoare, cum ar fi Titan și oțel inoxidabil, reduceți semnificativ viteza de tăiere. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–30 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; linie de finisare și satin); finisare de suprafață
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Zinc
Notă:
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.