Descriere:
Pferd oferă diverse adaptor pentru perii rotunde cu găuri. Potrivit pentru perii circulare cu un diametru al periei de 150 mm în versiunile late și compozite.
Caracteristică:
- Formular: Fără indicație
- Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 50,8
- Recomandat pentru: RBU, versiunea lată ≥ ø 150 mm, RBUP, versiunea compusă ≥ ø 150 mm
- Ø orificiu inclus în set: 22,2
Avantaj:
- Activați utilizare-ul periilor de pe toate transmisiile sculei prin reglarea diametrului orificiului la dimensiunea necesară.
- Țineți perie-ul sigur datorită preciziei ridicate de fixare.
Aplicaţie:
Curățare
Adaptat pentru:
Este deosebit de potrivit pentru aplicații cu dezvoltare mare de căldură și aplicare de forță.
Livrare:
- Un set conține 2 adaptoare individuale.
Notă:
AM 50,8: Un set include 2 adaptoare simple.
APM 50,8: Un set conține 3 perechi de adaptoare.