POLIFAN Perie abrazivă lamelară PFC 115 Z 50

Cod articol: 4007220777879
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220777879
EAN / GTIN 4007220777879
Număr producător 67788115

Descriere

Descriere:

Uneltele din linia specială SGP sunt special dezvoltate pentru sarcini speciale și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. În plus, linia specială SGP include instrumente care oferă economia supremă datorită performanței lor deosebit de ridicate în utilizare. Utilizatorii care se bazează pe cea mai bună performanță aleg discul inovator POLIFAN-STRONG. Depășește considerabil discurile ventilatoarelor convenționale și redefinește cel mai înalt nivel de economie. Datorită designului său unic, acesta atinge performanțe de tăiere de neegalat. În plus, are o durată de viață uimitor de lungă decât discurile ventilatoarelor convenționale. POLIFAN STRONG DE la Pferd este brevetat în multe țări din întreaga lume. Discul inovator POLIFAN-STRONG este un instrument unic, cu un nivel deosebit de ridicat de performanță. Designul său îl face semnificativ mai rentabil decât discurile ventilatoarelor convenționale.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Formă: PFC STRONG / B / T29
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Oxid de zirconiu Z
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm
  • Dimensiune boabe: 50

Avantaj:

  • Fast rectificare datorită agresivității constante de măcinare până la ultima granulație abrazivă.
  • Economie absolută datorită celei mai mari îndepărtări pe unitate de timp și consumului redus de disc.
  • Durată de viață maximă a sculei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Ideal pentru prelucrarea marginilor, de exemplu prin chamerizare sau pentru obținerea unor suprafețe fine.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel

Adaptat pentru:

Granulația 36 este optimă pentru o îndepărtare mare a materialului, de exemplu, pentru prelucrarea cusăturilor de sudură.
Granulația 50 este optimă pentru prelucrarea marginilor, de exemplu, pentru șanfrenare sau pentru obținerea de suprafețe fine.