Perie interioară IBU 25100 ST 0.15

Cod articol: 4007220749203
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie de interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220749203
EAN / GTIN 4007220749203
Număr producător 43679261
L-Număr L51510 429

Descriere

Descriere:

Pentru de curăţare-ul ușor și debavurarea lucrărilor la găurile sau nișele filetate, de exemplu, căile de acces. Potrivit în special pentru periaj în utilizarea manuală. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 100 mm
  • Sistem de înregistrare: Mână
  • Ø material de stocare: 0,15 mm
  • Ø măsurare exterioară: 25 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, total: 300 mm

Avantaj:

  • Permite cea mai mare precizie și eficiență în prelucrarea pieselor delicate.
  • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi suprafețele interioare ale conductelor și alezajelor.
  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
  • Creează suprafețe fine.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Duroplast
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Lemn