Disc abraziv POLIFLAP PFL-SL A 1

Cod articol: 4007220725306
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de polizor în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220725306
EAN / GTIN 4007220725306
Număr producător 42800113
L-Număr L51100 232

Descriere

Descriere:

Sculele POLIFLAP sunt ideale pentru alinierea și restaurarea structurilor de suprafață, măcinarea fină a razelor, contururilor, curbelor și suprafețelor mari. Lame de rectificat adecvate pentru roata de rectificat POLIFLAP pentru obținerea efectelor optice de la grosier la foarte fin.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 60 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Măsurare lungime: 75 mm
  • Dimensiune boabe: 120

Avantaj:

  • Manevrare confortabilă prin înlocuire fără efort după uzură.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; egalizare; structurare (înghețare, glazurare și satinare); Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Unitatea de ambalare corespunde unui ansamblu complet al unei roți de rectificat POLIFLAP.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 32
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.