Perie cu arbore, cu noduri P

Cod articol: 4007220659267
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220659267
EAN / GTIN 4007220659267
Număr producător 43218001
L-Număr L51510 477

Descriere

Descriere:

Perie de unică folosință deosebit de flexibilă pentru sarcini speciale. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

Caracteristică:

  • Număr, Braids: 1 bucăți
  • Ambalaj: Ambalaje industriale
  • RPM, max.: 10000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 5000 rpm
  • RPM, opt., până la: 7500 rpm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø vas: 10 mm
  • Ø material de stocare: 0,2 mm
  • Ø măsurare exterioară: 10 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 25 mm
  • Lungime, total: 65 mm

Avantaj:

  • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi colțurile interioare, deoarece împletitura nu se răsucește.
  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru rezultate optime, utilizați pe acționări de scule cu turație variabilă. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; detartrare; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea cusăturilor filetate
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Notă:

  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.