Hârtie abrazivă BP W 230x280 SiC 1000

Cod articol: 4007220588345
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Hârtie abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220588345
EAN / GTIN 4007220588345
Număr producător 45015100
L-Număr L51050 1051

Descriere

Descriere:

material abraziv SIC permite utilizarea utilizare pe lac și sticlă. Potrivit în special pentru toate operațiile de măcinare umedă din structurile convenționale de vopsea. Hârtia din material de foaie corespunde cu ISO 21948.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 230 mm
  • Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
  • Măsurare lungime: 280 mm
  • Dimensiune boabe: 1000

Avantaj:

  • Aderență foarte bună la cereale pe hârtie foarte flexibilă și ușoară.
  • Cea mai înaltă performanță de măcinare.
  • Poate fi utilizat în măcinare umedă și uscată.
  • Rezistență ridicată la rupere cu calitate optimă.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este necesar, rupe la dimensiunea necesară.
  • Sarcini de procesare: Curățare; măcinare fină pas cu pas; rugozitate; prelucrarea suprafeței
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc