Perie de mână HBU 30 MES 0.30

Cod articol: 4007220572535
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Perie de sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220572535
EAN / GTIN 4007220572535
Număr producător 43672002
L-Număr L51510 185
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

PFERD TOOLS oferă o gamă largă de perii de mână cu diferite forme și garnituri. Universal aplicabil pentru toate lucrările de de curăţare ușor și de îndepărtare a ruginii. Periile cu sârmă de alamă sunt potrivite pentru aplicații speciale, cum ar fi finisarea suprafeței pieselor din cupru și alamă. Sârma din alamă este mai moale și mai flexibilă decât sârma din oțel. PFERD TOOLS utilizează calitatea sârmei CuZn37 pentru toate periile cu sârmă de alamă. Sârmă de alamă rezistă la temperaturi de până la 180 ° C.

Caracteristică:

  • Număr, rânduri: 3
  • Sistem de înregistrare: Mână
  • Ø material de stocare: 0,3 mm
  • Material de stocare: Sârmă de alamă (MES)
  • Lungime, tundere: 25 mm
  • Lungime, total: 290 mm

Avantaj:

  • Funcționează fără scântei.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Curățați; îndepărtați straturile de oxid
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Alamă
    • Cupru
    • Alte metale neferoase

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă