Brosse à main HBU 3 rangs, fil de laiton Ø 0,30, utilisation universelle

Réf.: 4007220572535
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Brosses métalliques

Identification et classification

Référence article 4007220572535
EAN / GTIN 4007220572535
Réf. fabricant 43672002
Article hors catalogue L51510 185
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

PFERD TOOLS propose une large gamme de brosses à main de formes et garnitures diverses. Utilisation universelle pour tous les travaux simples de nettoyage et de dérouillage. Les brosses avec garniture en fil de laiton sont particulièrement appropriées pour la finition de surface de pièces en cuivre et en laiton. Comparé au fil d'acier, le fil de laiton est plus tendre et plus flexible. PFERD TOOLS utilise une qualité de fil CuZn37 dans toutes les brosses avec garniture en fil de laiton. Le fil en laiton résiste aux températures allant jusqu’à 180 °C.

Caractéristique(s):

  • Nombre, rangées: 3
  • Système de fixation: Usage manuel
  • Ø de garniture: 0.3 mm
  • Garnissage: Fil en laiton (MES)
  • Longueur, garniture: 25 mm
  • Longueur, totale: 290 mm

Avantage(s):

  • Fonctionne sans émettre d'étincelles.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Élimination des couches oxydées
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Laiton
    • Cuivre
    • Autres métaux non ferreux
    • Matériaux pouvant être usinés: Laiton; Cuivre; Autres métaux non ferreux
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
Connectez-vous