Perie cu ax, fără noduri

Cod articol: 4007220562581
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220562581
EAN / GTIN 4007220562581
Număr producător 43204101
L-Număr L51510 90

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru lucrări ușoare de periere, cum ar fi debavurarea, curățarea și îndepărtarea ruginii. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

Caracteristică:

  • Ambalaj: Ambalaje industriale
  • RPM, max.: 20000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 10000 rpm
  • RPM, opt., până la: 15000 rpm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø vas: 12 mm
  • Ø material de stocare: 0,35 mm
  • Ø măsurare exterioară: 13 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 20 mm
  • Lungime, total: 65 mm

Avantaj:

  • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi alezajele și cavitățile, prin răspândirea frezării în timpul rotației.
  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
  • Creează suprafețe fine.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Elastomer
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Lemn

Notă:

  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.