Descriere:
Potrivit pentru lucrări ușoare de periere, cum ar fi debavurarea, curățarea și îndepărtarea ruginii. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.
Caracteristică:
- Ambalaj: Ambalaje industriale
- RPM, max.: 18000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 9000 rpm
- RPM, opt., până la: 13500 rpm
- Sistem de înregistrare: Coadă
- Ø vas: 22 mm
- Ø material de stocare: 0,2 mm
- Ø măsurare exterioară: 20 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
- Lungime, tundere: 25 mm
- Lungime, total: 70 mm
Avantaj:
- Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi alezajele și cavitățile, prin răspândirea frezării în timpul rotației.
- Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
- Creează suprafețe fine.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă
- Oţel turnat
- Duroplast
- Elastomer
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Lemn
Adaptat pentru:
Pentru cele mai bune performanțe, utilizați o unitate de acționare a uneltei cu cel puțin 300 de wați.
Notă:
- La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.