PFERD TOOLS core SE 7 DIN10/G22

Cod articol: 4007220428566
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4007220428566
EAN / GTIN 4007220428566
Număr producător 86200309
L-Număr L51050 1603
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • Sistem arbore de îndoire 7

Descriere:

Arborii de îndoire constau din trei componente care pot fi combinate în moduri diferite: Miezul flexibil (SE), furtunul de protecție (SCH) și piesa de mână (HA). Miezul flexibil este format din patru până la zece straturi de sârmă conform din 2076, în special pentru rotația la viteză mare în sensul acelor de ceasornic. Cuplarea sufletului este ferm apăsată. După aproximativ 100 de ore de funcționare, miezul unui arbore de îndoire trebuie rebricat. Furtunul de protecție este fabricat din cauciuc rezistent la ulei, o spirală din oțel plat în interior și cauciuc solid în exterior. Cuplajele de conectare sunt presate ferm și acoperite cu manșoane din cauciuc pentru ranforsare. Piesele de mână sunt ușoare și la îndemână și acoperă o gamă largă de viteze.;în funcționare continuă, lucrul cu oboseală redusă este posibil cu zgomote de rulare scăzute. Coletele interschimbabile permit suport pentru o mare varietate de unelte. Conexiunea glisantă permite o schimbare rapidă a mânerului. Miez de schimb pentru BW 7 din 10/G22.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: SE 7 DIN10/G22
  • Gama de viteze, de la: 11000 rpm
  • Gama de viteze, până la: 25000 rpm
  • Execuţie: Sistem arbore de îndoire 7
  • Metrică lățime: 7 mm
  • cuplaj pe partea de antrenare, din: 10
  • Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 5 mm
  • Piesă de mână laterală cuplaj G: 22
  • Măsurare lungime: 1589 mm
  • Greutate netă: 0,4 kg
  • Ø cuplaj pe partea de antrenare [mm]: M10
  • cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 5/3,85
  • Ø măsurare exterioară: 7 mm
  • Înălţime: 7 mm

Livrare:

  • Lungimi speciale la cerere.
  • Suflete și furtunuri cu conexiune glisantă pe ambele părți, la cerere.

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă