Binnenkabel SE 7 DIN10/G22

Artikelnummer: 4007220428566
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4007220428566
EAN/GTIN 4007220428566
Nummer fabrikant 86200309
L-nummer L51050 1603
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Systeem buigzame as 7

Omschrijving:

Buigzame assen bestaan uit drie verschillend met elkaar te combineren bestanddelen: de buigzame binnenkabel (SE), de beschermslang (SCH) en het handstuk (HA). De buigzame binnenkabel bestaat uit vier tot tien lagen draad volgens DIN 2076, speciaal voor de hoogtoerige rechtse draairichting. De koppeling is vast op de binnenkabel geperst. Na ca. 100 bedrijfsuren moet de binnenkabel van een buigzame as opnieuw gesmeerd worden.De beschermslang bestaat uit olievast rubber, aan de binnenzijde vlakstalen spiralen en aan de buitenzijde volrubber. De aansluitkoppelingen zijn vast opgeperst en met rubberen manchetten overtrokken.De handstukken zijn licht en gemakkelijk te hanteren en dekken een groot toerentalbereik af.;In continu gebruik is bij geringe loopgeluiden moeiteloos werken mogelijk. Uitwisselbare spantangen maken de opname van zeer verschillende gereedschappen mogelijk. De geleidingsaansluiting maakt snelle wisseling van handstukken mogelijk. Reservebinnenkabel voor BW 7 DIN 10/G22.

Kenmerk:

  • PFERD type: SE 7 DIN10/G22
  • Toerentalbereik, van: 11000 RPM
  • Toerentalbereik, tot: 25000 RPM
  • Uitvoering: Systeem buigzame as 7
  • Breedte metrisch: 7 mm
  • Machinezijdige koppeling, DIN: 10
  • Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 5 mm
  • Handstukzijdige koppeling G: 22
  • Lengte metrisch: 1589 mm
  • Nettogewicht: 0.4 kg
  • Ø machinezijdige koppeling [mm]: M10
  • Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 5/3,85
  • ø buiten metrisch: 7 mm
  • Hoogte: 7 mm

Levering:

  • Speciale lengtes op aanvraag.
  • Binnenkabels en beschermslangen met glijaansluiting aan beide zijden op aanvraag.