PFERD TOOLS Pila manuală de precizie cu capăt plat 215 mm, tăietură elvețiană 00, foarte grosieră

Cod articol: 4007220346372
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4007220346372
EAN / GTIN 4007220346372
Număr producător 12463011
L-Număr L51700 102124
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • Pile de precizie asemănătoare cu pilele cu ace.
  • Sunt potrivite pentru prelucrarea zonelor foarte mici și greu accesibile pe metale și materiale plastice, de exemplu.
  • ex.
  • în construcția de scule și matrițe pentru prelucrarea ulterioară a sculelor de presare, forjare și turnare.
  • Fierăstrău transversal pentru prelucrarea de precizie foarte grosieră.

Caracteristică:

  • PFERD TOOLS Tip: 2601
  • Formă: Capăt plat
  • Măsurare lățime: 10,3 mm
  • Dantură: 00
  • Măsurare lungime: 215 mm
  • Înălţime: 2,8 mm

Avantaj:

  • Formă precisă într-un design îngust și rafinat.
  • Au vârfuri foarte ascuțite.
  • Robustețea ridicată permite o presiune de lucru mai mare.
  • Datorită formei lor de cârlig, pot fi utilizate fără mâner de pilă.

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Material plastic
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă