PFERD TOOLS Lima Handy de precisión plana paralela 215 mm corte suizo 00, muy basta

Número de artículo: 4007220346372
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 4007220346372
EAN / GTIN 4007220346372
Número del fabricante 12463011
Número L L51700 102124
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Limas de precisión similares a las limas de aguja.
  • Son adecuadas para el trabajo en zonas muy pequeñas y de difícil acceso en metales y plásticos, por ejemplo, en la construcción de herramientas y moldes para el repaso de moldes de prensado, forjado y fundición.
  • Corte cruzado para el mecanizado de precisión muy basto.

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: 2601
  • Forma: Plana paralela
  • Ancho, unid. métrica: 10.3 mm
  • Corte: 00
  • Longitud, unid. métrica: 215 mm
  • Altura: 2.8 mm

Ventaja:

  • Forma precisa con una ejecución fina y esbelta.
  • Acaban en punta muy aguda.
  • Su elevada resistencia permite una mayor presión de trabajo.
  • Debido a su forma de espiga, se pueden usar sin mango para limas.

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Plásticos
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Plásticos; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)