Carotă de găurit HSS LS 121 121 mm 4 3/4

Cod articol: 4007220319239
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Carote

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220319239
EAN / GTIN 4007220319239
Număr producător 25103221
L-Număr L51140 621
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Ferăstraiele cu găuri sunt fabricate din bimetal HSS rezistent, rezistent la șisturire și stabil. Dinții de ferăstrău sunt fabricați din material de înaltă calitate M42 (Co8). Ele sunt folosite pentru a crea progrese. Versiunea filetată 5/8-18 UNF cuprinde filetele LS 32 la LS 210. Arborele adecvat al orificiului este LSS 2.

Caracteristică:

  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 35 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 90 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 70 rpm
  • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 120 rpm
  • Adâncime de tăiere, max.: 31 mm
  • Ø măsurare exterioară: 121 mm

Avantaj:

  • Tăierea economică a penetrărilor rotunde.
  • Fără zăngănit datorită pitch-ului variabil al dinților.
  • Concentricitate ridicată.
  • Evacuare bună a cipurilor.
  • Centrarea și ghidarea convenabilă a ferăstrău pendular prin burghiul de centrare HSS înlocuibil.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Fixați burghiu de centrare în arborele orificiului și asigurați-vă că acesta iese cu cel puțin 3 mm (1/8″) deasupra dinților ferăstrău pendular. Dacă este posibil, utilizați un ulei de aşchiere de înaltă calitate atunci când tăiați metale. Acest lucru promovează o funcționare lină și extinde durata de viață a ferăstrău pendular. Excepţie: În timpul prelucrării, adăugați petrol în loc de ulei de aşchiere. Ferăstraiele HSS sunt potrivite pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX). Pentru a evita coroziunea, îndepărtați particulele din piesa de prelucrat care se formează în timpul prelucrării. Curățați piesa de prelucrat chimic sau mecanic (gravare/lustruire etc.). Asigurați-vă că toți dinții vin în mod egal la utilizare. Evitați mișcările pendulului atunci când tăiați pentru a preveni ruperea dinților. Evitați supraîncălzirea. Observați adâncimea maximă de tăiere.
  • Sarcini de procesare: Crearea de descoperiri; foraj
  • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit staționară; maşină de găurit

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Blat aglomerat
    • Cupru
    • Metale neferoase dure
    • Lemn tare
    • Alte metale neferoase
    • Material plastic
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Metal neferos moale
    • Lemn moale
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Lemn
    • Zinc

Livrare:

  • Comandați arborii de transmisie separat.

Notă:

  • Când utilizați extensii de arbore, nu depășiți vitezele recomandate ale ferăstraielor cu orificii. Risc de accident!