Descriere:
Fișiere de precizie de tip ac. Acestea sunt potrivite pentru prelucrarea celor mai mici și greu accesibile puncte pe metale și materiale plastice, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe pentru post-prelucrarea instrumentelor de presare, forjare și turnare. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie medie.
Caracteristică:
- Tip Pferd: 302
- Formă: Triunghi
- Metrică lățime: 9,5 mm
- Bară oblică: 1
- Măsurare lungime: 215 mm
Avantaj:
- Formă precisă într-un design îngust și fin.
- Aleargă foarte ascuțit.
- Robustețea ridicată permite o presiune de lucru mai mare.
- Poate fi folosit fără mâner pentru pilă datorită formei lor de pescuit.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Materiale plastice
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Notă:
Vă rugăm să indicați tăietura dorită.