Pilă de precizie, cu coadă 820 200 H00

Cod articol: 4007220280003
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220280003
EAN / GTIN 4007220280003
Număr producător 19304201
L-Număr L51130 241

Descriere

Descriere:

Fișiere mici, la îndemână pentru utilizare pe componente filigrane. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie foarte dură.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 820
  • Formă: Fișiere PEN, foarte înguste
  • Metrică lățime: 8 mm
  • Bară oblică: 00
  • Măsurare lungime: 200 mm
  • Înălţime: 3,5 mm

Avantaj:

  • Design mic și la îndemână.
  • Deosebit de potrivit pentru prelucrarea pieselor mici și delicate.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)