Suport de disc COMBIDISC Disc SBH 5

Cod articol: 4007220266816
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220266816
EAN / GTIN 4007220266816
Număr producător 42721501
L-Număr L51100 178

Descriere

Execuţie:

  • H (greu)

Descriere:

Potrivit suport pentru unelte de rectificat COMBIDISC.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: SBH
  • Sistem de prindere: Sistem CD
  • RPM, max.: 19000 rpm
  • Execuţie: H (greu)
  • Metrică lățime: 0 mm
  • Ø măsurare exterioară: 50 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, arbore: 40 mm