Perie manuală curbată HBG 1 rând Sârmă de oțel-Ø0,30

Cod articol: 4007220233962
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Perie de sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220233962
EAN / GTIN 4007220233962
Număr producător 43698001
L-Număr L51510 604
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

PFERD TOOLS oferă o gamă largă de perii de mână cu diferite forme și garnituri. Ideal pentru curățarea zonelor greu accesibile, cum ar fi unghiurile, colțurile și țevile. Periile cu sârmă de oțel placată cu alamă sunt potrivite pentru prelucrarea suprafeței și debavurarea. Sârma din oțel acoperită cu alamă este mai puțin susceptibilă la coroziune. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

Caracteristică:

  • Număr, rânduri: 1
  • Sistem de înregistrare: Mână
  • Ø material de stocare: 0,3 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 25 mm
  • Lungime, total: 265 mm

Avantaj:

  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Curățarea; îndepărtarea ruginii; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; rugozitatea;
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă