Motor pneumatic PMA 10/160 HV 16.000 RPM/1.000 Watt

Cod articol: 4007220231036
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
Cod articol 4007220231036
EAN / GTIN 4007220231036
Număr producător 80703140
L-Număr L51050 2363
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Motorul cu aer comprimat are o conexiune din 10. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Motorul puternic cu aer comprimat este potrivit pentru extensii rigide cu o conexiune a motorului din 10. Transmisia trebuie să fie operată cu ulei și are un regulator centrifugal. Extensii de potrivire: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. furtun de golire de 1 m și furtun de alimentare cu aer de 2,5 m cu conexiune filetată de 1/2″, cheie de prindere 2. Transmisia are o treaptă de viteză moartă prin supapa manetei.

Caracteristică:

  • Putere: 1000 wați
  • Turaţie: 16000 rpm
  • Design supapă: Pârghie
  • Metrică lățime: 46 mm
  • Consum de aer, ralanti: 0,7 m³/min
  • Racord de conectare [din]: 10
  • Consum de aer sub sarcină: 0,9 m³/min
  • Măsurare lungime: 283 mm
  • Greutate netă: 1,2 kg
  • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 13 mm
  • Ieșire aer evacuat: Spate
  • Înălţime: 46 mm

Avantaj:

  • Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.
  • Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
  • Unitatea de acționare cu aer comprimat cu conexiune din 10 este potrivită pentru variabila utilizare cu diferite extensii rigide. Scanați codul QR pentru a afla mai multe despre actuatoarele de aer cu conexiune din 10 de la Pferd.
  • Controlerul centrifugal încorporat asigură o viteză constantă în utilizare.
  • Foarte puternic într-un design compact.

Notă:

  • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.