Persluchtmotor PMA 10/160 HV 16.000 RPM/1.000 watt

Artikelnummer: 4007220231036
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220231036
EAN/GTIN 4007220231036
Nummer fabrikant 80703140
L-nummer L51050 2363
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

De persluchtmotor beschikt over een DIN 10-aansluiting. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De krachtige persluchtmotor is geschikt voor vaste verlengingen met motoraansluiting DIN 10. De machine moet met olie worden gebruikt en beschikt over een centrifugale toerentalregelaar. Geschikte verlengingen: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/2″ buiten, 2 opspansleutels. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar.

Kenmerk:

  • Vermogen: 1000 Watt
  • Toerental: 16000 RPM
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Breedte metrisch: 46 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.7 m³/min
  • Aansluitkoppeling [DIN]: 10
  • Luchtverbruik, belast: 0.9 m³/min
  • Lengte metrisch: 283 mm
  • Nettogewicht: 1.2 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 13 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 46 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • De persluchtaandrijving met DIN 10-aansluiting is geschikt voor de variabele dop met verschillende vaste verlengstukken. Scan de QR-code voor meer informatie over luchtactuatoren met DIN 10-aansluiting van Pferd.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
  • Zeer krachtig in een compact ontwerp.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.