Pilă abrazivă flexibilă SF-R 147-15

Cod articol: 4007220173060
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pilă multifuncţională

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220173060
EAN / GTIN 4007220173060
Număr producător 40110025
L-Număr L51050 1451

Descriere

Descriere:

Fișierele flexibile de măcinare pot fi utilizate excelent în construcția motorului și turbinei, precum și în fabricarea sculelor și mucegaiului. utilizare de diferite dimensiuni de cereale poate obține treptat diferite calități ale suprafeței, de la grosier la foarte fin. Pentru prelucrarea componentelor bogate în contur, a zonelor greu accesibile și a fantelor înguste.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 15 mm
  • Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
  • Măsurare lungime: 147 mm
  • Dimensiune boabe: 320
  • Înălţime: 5 mm

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Introduceți fișiere de șlefuire cu presiune moderată. Ideal dacă SIC este aprobat pentru prelucrare, de exemplu pentru piese de transmisie din industria aeronautică.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Cupru
    • Duroplast
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Lemn tare
    • Alte metale neferoase
    • Material plastic
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Metal neferos moale
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Lemn