Benzi pentru role pneumatice P-BA

Cod articol: 4007220146408
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de şlefuit din material abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220146408
EAN / GTIN 4007220146408
Număr producător 45008503
L-Număr L51050 2187

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru lustruirea cu bare de pastă de lustruire și paste de măcinare pe construcții de țevi și balustrade. Curelele scurte sunt adaptate la mașinile de rectificat cu bandă disponibile în mod obișnuit pe piață.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 100 mm
  • Măsurare lungime: 282 mm

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
  • Rezistență ridicată la rupere cu flexibilitate optimă.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru procesul de lustruire, utilizați în ordine lustruirea pre- și high-gloss. La schimbarea pastă de lustruire, înlocuiți și cureaua de lustruire pentru a evita contaminarea de la operația anterioară. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 5–15 m/s..
  • Sarcini de procesare: Lustruire
  • Tipuri de transmisie: Transmisii cu role

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Notă:

  • Respectați instrucțiunile de siguranță ale VDS (Asociația producătorilor germani de abrazivi) ″Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea corectă a curelelor abrazive″.

Produse potrivite

Accesorii