Descriere:
Știfturile de tundere din carbură de tungsten cu dinți de margine au fost special dezvoltate pentru prelucrarea muchiilor definite. Designul special permite ca freze şlefuire să fie ghidat exact de-a lungul marginilor, fără a deteriora piesa de prelucrat. Într-un singur pas, pot fi create forme exacte ale marginilor. Fileul de margine este necesar ca măsură de salvgardare pentru protecţie anticorozivă, printre altele, în conformitate cu: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6,3 (Ref T4/3,01 MSC.1/Circ.1198) . Conic freze şlefuire pentru crearea de camfere precis definite. Potrivit pentru șanfrenarea unghiurilor de șanfrenare definite la 45°. Sistemul de tăiere a MARGINILOR constă din știfturi de frezare cu dinți de MARGINE și un manșon de ghidare special. Sistemul poate fi utilizat pe orice unitate disponibilă în comerț pentru ghidare optimă în timpul operațiunilor de debavurare a luminii. Lățimea șanfrenului produs cu sistemul de tăiere a MARGINILOR (ECS) este de 1,2 mm (+/- 0,2 mm).
Caracteristică:
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 12000 rpm
- TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 12000 rpm
- RPM de, metale neferoase dure: 5000 rpm
- RPM de, materiale rezistente la căldură ridicată: 5000 rpm
- RPM de, metale neferoase moi: 12000 rpm
- RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 12000 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 18000 rpm
- RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 15000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase dure: 7000 rpm
- RPM BIS, materiale rezistente la căldură ridicată: 9000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 18000 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 18000 rpm
- Tooting: MARGINE
- Ø rulment cu bile: 10 mm
- Manșon Ø: 25 mm
- Ø măsurare exterioară: 16 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- unghi: 90 °
- Lungime, structură: 24 mm
- Lungime, zimțată: 1 mm
Avantaj:
- Orientare îmbunătățită.
- Poate fi utilizat pe orice polizor drept disponibil în comerț.
- freze şlefuire înlocuibil.
- Design special pentru ghidare precisă.
- Sigur și confortabil de condus.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Introduceți știfturile de tundere în rotație inversă. Pentru a crea o suprafață fină, deplasați-o peste margine în funcționare sincronă. Dacă este posibil, utilizați știfturi de tundere cu dinți de MARGINE pe polizorul drept cu aer comprimat PG 3/210 cu manșonul de ghidare corespunzător EFH PG 3/210 de la Pferd. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință.
- Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; frezare; rotunjire; prelucrarea muchiilor; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Alamă
- Bronz
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Metale neferoase dure
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Aliaje de titan
- Oţeluri pentru scule
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
- Zinc
Livrare:
- freze şlefuire-ul sistemului de tăiere a MARGINILOR (ECS) poate fi recomandat și înlocuit, dacă este necesar. Potrivire freze şlefuire: KSK 1603/6 EDGE (ALU) 45°.