Rola de bandă Disc din fleece VBR 100 A 80

Cod articol: 4007220095690
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Rolă material abraziv de șlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220095690
EAN / GTIN 4007220095690
Număr producător 45018308
L-Număr L51050 836

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru măcinarea fină pe suprafețe și contururi mici până la mari, precum și pentru curățarea metalelor și a lacurilor prin măcinare manuală. Obțineți suprafețe mate și semi-lucioase. Structură foarte deschisă.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 100 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Măsurare lungime: 10 m
  • Dimensiune boabe: 80

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Ajungeți în locuri greu accesibile.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este necesar, tăiați la dimensiunea necesară.
  • Sarcini de procesare: Curățare; măcinare fină pas cu pas; rugozitate; prelucrarea suprafeței
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc