Descriere:
Știfturi de tundere cu rază, cu formă concavă și dinți speciali. Potrivit pentru producerea și prelucrarea razelor exterioare și rotunjirea marginilor. Știfturile de tundere din carbură de tungsten pentru prelucrarea flexibilă a marginilor produc camferele sau camferele aproape exacte datorită formelor lor speciale Radii și poate fi utilizat flexibil chiar și în locuri greu accesibile. Acestea sunt utilizate în principal în construcția de oțel și aluminiu și au fost special dezvoltate pentru șanfrenarea, debavurarea și rotunjirea marginilor. Designul în formă de concavă este conic la arbore.
Caracteristică:
- Rază de proiectare a colțului: 6 mm
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 9000 rpm
- TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 5000 rpm
- RPM de, metale neferoase dure: 5000 rpm
- RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 5000 rpm
- RPM de, metale neferoase moi: 12000 rpm
- RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 9000 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 12000 rpm
- RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 7000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase dure: 7000 rpm
- RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 7000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 18000 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 12000 rpm
- Tooting: Dinți speciali (SP)
- Ø măsurare exterioară: 16 mm
- Ø arbore metric: 8 mm
- Lungime, structură: 18 mm
- Lungime, zimțată: 12 mm
- Lungime, total: 118 mm
Avantaj:
- Poate fi ghidat în mod liber.
- Extrem de flexibil de utilizat în locuri greu accesibile.
- Creați camferi sau raze aproape exacte.
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: În cazuri excepționale, pot fi utilizate viteze mai mici de 3.000 RPM. Acest lucru este util pentru operațiile de contrascufundare cu blocarea la 360° a știftului de tundere și în anumite aplicații staționare. Cu prelucrarea redusă a materialului (debavurare, șanfrenare, prelucrare a suprafeței ușoare), viteza poate fi mărită cu până la 100%. De regulă, știfturile de tundere sunt utilizate în rotație inversă sau oscilație. Deplasați scula rapid peste piesa de prelucrat în funcțiune sincronă pentru a obține suprafețe fine sau campe foarte uniforme. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință.
- Sarcini de procesare: Debavurare; frezare; rotunjire; edging; edging (chamering, file)
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțel turnat
- Oţel
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Aliaje de titan
- Oţeluri pentru scule
Notă:
Disponibil în două versiuni: Cilindric cu contur triplu concav sau cu formă concavă, care se îngustează spre tijă.