Perie rotundă cu arbore, fără noduri R

Cod articol: 4007220032565
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220032565
EAN / GTIN 4007220032565
Număr producător 43100751
L-Număr L51510 785

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru operațiile de periere ușoare, cum ar fi debavurarea, curățarea și lustruirea. Pferd oferă o gamă largă de perii miniaturale pentru lucrări de precizie. Acestea pot fi utilizate la acționări ale arborelui de îndoire, micromotori sau acționări electrice. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 5000 rpm
  • RPM, opt., până la: 10000 rpm
  • Metrică lățime: 2 mm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø material de stocare: 0,1 mm
  • Ø măsurare exterioară: 22 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 6 mm
  • Lungime, total: 46 mm

Avantaj:

  • Cea mai mare precizie și eficiență în prelucrarea pieselor delicate.
  • Lucrul punct la punct este posibil în locuri greu accesibile.
  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
  • Creează suprafețe fine.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Lemn

Adaptat pentru:

Utilizați perii cu garnitură naturală cu paste de lustruit pentru a obține un rezultat optim de lustruire. Informații detaliate și date de comandă privind pastele de lustruire pot fi găsite în secțiunea 4 din catalog.

Notă:

  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.