ZAP R13master S - scara cu platformă 6 stu

Cod articol.: 40051
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 6
Material Aluminiu
Tip produs Scară cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol 40051
EAN / GTIN 4003866400515
Număr producător 40051
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Scara cu platformă universală pentru orice utilizare robustă! Utilizați această scară în special ca scară de realimentare pentru o realimentare rapidă și sigură.
Siguranță sporită chiar și în cazul substanțelor uleioase sau chiar a gheții, atunci când sunt utilizate în aer liber.
Platformă mare, cu caneluri, pentru o muncă sigură și confortabilă.
Ușor de pliat pentru transport și depozitare.
Trepte de 80 mm adâncime cu acoperire și profilare R13, precum și perforații pentru scurgerea lichidelor.
Balustradă de jur-împrejur.
Traversă largă.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,6 m
Încărcare max. 150 kg
Lățime traversă 1,4 m
Greutate 20 kg
Material aluminiu, natural
Înălțimea platformei 1,6 m
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte 6
Adâncimea treptei 80 mm
inferioară, lățimea exterioară 1400 mm