Duza rotativa murdărie, 070/080

Cod articol: 4.763-254.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4.763-254.0
EAN / GTIN 4002667013269
Număr producător 4.763-254.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Freză de murdărie - jet cu punct rotativ - performanță de curățare de 10x. Durată maximă de viață datorită duzei/inelului de lagăr din ceramică max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.

Caracteristică:

  • Filet conexiune: M 18
  • Dimensiune duză: 70 / 80
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,6 kg
  • Viteză max. Presiune: 300 bar
  • Temperatura: Max. 85 °C.