Descriere:
Acest micrometru exterior Digimatic are un cadru adânc măsurarea semifabricatelor cu suprafețe mari, de exemplu panouri de tablă, furnir, etc..Acest micrometru exterior Digimatic poate fi utilizat cu toate dispozitivele care au o ieșire Digimatic.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±5 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø21 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 10-14
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, 1x baterie/ 2x baterii (389-514)
Alimentare: 2x baterii SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 2,4 ani, aprox. 1,8 ani (389-514)