Separator teacă margine ascuțită dreaptă pentru cabluri rotunde în blister 200 mm

Cod articol.: 38798
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare VDE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea galben; roşu
Tip produs Scule de dezizolare
Caracteristici Cu protecție lamă
Material lamă oțel
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 200 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 38798
EAN / GTIN 4010995387983
Număr producător 38798
L-Număr L60070 2908
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Lungime totală (mm): 200 mm
  • Lungime totală (inchi): 8″
  • Cu baterie / baterie: Nr