Placă cu vacuum cu fantă, modulară, Tip: S3

Cod articol: 385037 S3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 600 mm
Lăţime 400 mm
Înălţime 48 mm
Greutate 30 kg
Tip produs Placă de strângere cu vacuum

Identificare și clasificare

Cod articol 385037 S3
EAN / GTIN 2050001948762
Număr producător 289471
Producător/responsabil Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Descriere

Execuţie:

Aluminiu foarte rezistent. Modul extensibil prin elementele de conectare.
Inclusiv găuri ZeroClamp 12M10 cu măsură fixă 200 mm.

Aplicaţie:

Prinderea cu vacuum a plasticului, sticlei, metalelor, metalelor neferoase, grafitului şi altor materiale.

Livrare:

1 ştuţ pentru furtun, 1 element de conectare, 7 dopuri oarbe, 1 ştecăr LW12, 2 gheare de strângere, furtun de vacuum (1 m), discuri de limitare.
1 covoraş adaptor din cauciuc.

Notă:

Plăcile de prindere cu vacuum se pot extinde modular cu ajutorul elementelor de conectare.