Vakuová deska s drážkami, modulární, Typ: S3

Artiklové číslo: 385037 S3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 600 mm
Šířka 400 mm
Výška H 48 mm
Velikost závitu M10
Počet závitů 12
Druh produktu Upínací deska
Typ upínání Vakuum
Se závitem ano
Hmotnost 30 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 385037 S3
EAN / GTIN 2050001948762
Číslo výrobce 289471
Výrobce/odpovědná osoba Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Popis

Provedení:

Vysokopevnostní hliník. Možnost modulárního rozšíření pomocí spojovacích prvků.
Včetně otvorů ZeroClamp 12M10 s roztečí 200 mm.

Použití:

Vakuové upínání plastu, skla, kovů, NŽ kovů, grafitu a jiných materiálů.

Rozsah dodávky:

1 hadicová průchodka, 1 spojovací kus, 7 záslepek, 1 konektor LW12, 2 upínky, podtlaková hadice (1 m), dorazové podložky.
1 gumová podložka.

Poznámka:

Vakuové upínací desky lze modulárně rozšířit pomocí spojovacích kusů.