Set de șurubelnițe SwissGrip Evo pentru șuruburi Phillips, cu suport de perete

Cod articol.: 38242.H
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 38242.H
EAN / GTIN 7610733296590
Număr producător PB 38242.H
L-Număr L60060 101453

Descriere

Descriere:

  • Set de șurubelnițe SwissGrip Evo cu suport de perete
  • pentru șuruburi Phillips
  • vârfuri precise, dimensionate exact, fixare optimă în șuruburi
  • Formă optimizată a mânerului pentru o transmisie maximă a forței și cupluri de rotație de neegalat
  • Ergonomia maximă a SwissGrip Evo asigură o muncă fără efort și fără oboseală
  • antiderapant și aderent – pentru o utilizare sigură și precisă în toate condițiile
  • miez interior din material 100% reciclat, miez exterior cu conținut reciclat, pentru o durabilitate maximă
  • materializare modernă cu 3 componente: rezistență chimică și mecanică ridicată, durabil, rezistent la uzură
  • ColorCode, inscripționare laser durabilă pe capătul mânerului – identificare rapidă a profilului/dimensiunii șurubului
  • Aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională la duritate ridicată
  • marcat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață