Șuruburi cu cap hexagonal, clasa de rezistență 12,9

Cod articol.: 382051
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon ja
Diametrua inelului D3 35 mm
Înălțimea benzii L3 5 mm
Lungime nominală L 200 mm
Dimensiunea filetului d1 M24
Lungime filet b 125 mm
Filet pe stânga nu
Profil de antrenare locaş hexagonal
Dimensiune acţionare SW5
Pasul filetului 3 mm
Suprafaţă Călit
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet M
Material oțel
Clasă de rezistenţă 12.9

Identificare și clasificare

Cod articol 382051
EAN / GTIN 4020772382056
Număr producător 382051
L-Număr L30120 362
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi cu cap hexagonal, clasa de rezistență 12,9, oțel, fire laminate, călite.

Caracteristică:

  • D x l: M24x200
  • Clasă de rezistenţă: 12,9
  • B1: 35
  • B2: 125
  • L1: 5
  • SW: 5
  • greutate: 580 g