SIR 0020-16-AD Bare de alezat pentru prelucrarea internă

Cod articol: 3800153
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARTHREAD
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3800153
EAN / GTIN 7291075071870
Număr producător 3800153
L-Număr L24090 114

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru prelucrarea internă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 24 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARTHREAD" Vedeţi-le pe toate