Dispozitiv de fixare cu bielă formă scurtă, Tip: 3

Cod articol.: 376725 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forța min. de suport F 1.300 N
Distanța de strângere S 38 mm
Filet M M20×1,5; M8×50
Tip produs Dispozitiv de fixare cu bielă
Cu șurub / filet da
Lungimea totală L 237 mm
Înălţimea totală H 100 mm
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376725 3
EAN / GTIN 4045197226792
Număr producător 376725 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şuruburi de ajustare călite.
  • Mâner ergonomic din plastic rezistent la uleiuri.

Aplicaţie:

  • Fixare directă pe pereţi din tablă.
  • În corpul dispozitivului cu filet frontal.

Accesorii opţionale:

Picior unghiular Cod 376735.

Notă:

  • Din oţel inoxidabil la cerere.