{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Schubstangenspanner kurze Bauform | |
| Laikymo jėga maks. F | 1 300 N | |
| Atstumas tarp atramų S | 38 mm | |
| Sriegis M | M20×1,5; M8×50 | |
| Produkto rūšis | svirtinis spaustuvas | |
| Su varžtu / sriegiu | taip | |
| Visas ilgis L | 237 mm | |
| Visas aukštis H | 100 mm | |
| Medžiaga | iš plastiko; iš termiškai pagerinto plieno. | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 376725 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197226792 | |
| Gamintojo numeris | 376725 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |