Dispozitiv de fixare cu talpă orizontală, Tip: 1

Cod articol.: 376625 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
381 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 1
Înălțime de prindere recomandată min. H2 min 18 mm
Forța min. de suport F 460 N
Forță de reținere max. F 700 N
Diametrul găurii 5,2 mm
Distanța între găuri min. k 13,5 mm
Distanța între găuri max. k 19,7 mm
Filet M M5
Tip produs Menghină orizontală
Înălțime corp de bază H3 38 mm
cu alezaj da
cu șurub / filet da
Cuprins 1 buc.
Lungimea totală L 105 mm
Înălţimea totală H 38 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376625 1
EAN / GTIN 4045197229915
Număr producător 376625 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de siguranţă pentru şuruburi de fixare.
Cu talpă orizontală pentru fixarea pe plăcile de montaj etc.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.