Dispozitiv de fixare verticală cu talpă orizontală, Tip: 5

Cod articol.: 376500 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălțime de prindere recomandată min. H2 min 55,8 mm
Forța min. de suport F 3.000 N
Forță de reținere max. F 5.000 N
Diametrul găurii 8,5 mm
Distanța între găuri min. k 45 mm
Distanța între găuri max. k 50 mm
Filet M M12
Tip produs Dispozitiv cu strângere verticală
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Lungimea totală L 195 mm
Înălţimea totală H 281 mm
Greutate 1,48 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376500 5
EAN / GTIN 4020772007782
Număr producător 557306
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Cu talpă orizontală pentru fixarea pe plăcile de montaj etc.
  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic format din 2 componente cu confort sporit la utilizare datorită zonei mărite pentru mână.
  • Dispozitiv de siguranţă pentru şurubul de fixare prin apăsare.
  • Protecţie pentru degete asigurată de elementul de prindere de siguranţă fără posibilitate de angrenare.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.