Vertikalus prispaudiklis su horizontalia atrama, Tipas: 5

Prekės Nr.: 376500 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 6800J
Gamintojo pavadinimas Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß
Rekomenduojamas užspaudimo aukštis min. H2 min 55,8 mm
Laikymo jėga min. F 3 000 N
Laikymo jėga maks. F 5 000 N
Kiaurymės skersmuo 8,5 mm
Tarpai tarp kiaurymių min. k 45 mm
Tarpai tarp kiaurymių maks. k 50 mm
Sriegis M M12×80
Produkto rūšis vertikalūs spaustuvai
Bazinio korpuso aukštis H3 281 mm
Su kiauryme taip
Su varžtu / sriegiu taip
T formos grioveliui ne
Visas ilgis L 195 mm
Visas aukštis H 281 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376500 5
EAN / GTIN 4020772007782
Gamintojo numeris 557306
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.
  • Naujo tipo rankena − kompaktiška konstrukcija.
  • Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.
  • Neiškrentantis prispaudimo varžtas.
  • Su apsauginiu prispaudimo elementu.

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį