Dispozitiv de fixare verticală cu talpă orizontală, Tip: 0

Cod articol: 376500 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
490 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6800J
Distanţa dintre găuri e 8,5-13,5 mm
Distanţa dintre găuri f 23 mm
⌀ găurii d 4,5 mm
Înălţimea de strângere H 18 mm
Forţă de fixare P1 500 N
Forţă de fixare P2 700 N
Înălţimea totală 81 mm
Lungimea totală 49 mm
Şurub de strângere M4×25 mm
Tip produs Dispozitiv cu strângere verticală

Identificare și clasificare

Cod articol 376500 0
EAN / GTIN 4020772007737
Număr producător 557301
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Cu talpă orizontală pentru fixarea pe plăcile de montaj etc.
  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic format din 2 componente cu confort sporit la utilizare datorită zonei mărite pentru mână.
  • Dispozitiv de siguranţă pentru şurubul de fixare prin apăsare.
  • Protecţie pentru degete asigurată de elementul de prindere de siguranţă fără posibilitate de angrenare.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.