Clemă ”crocodil”, completă cu nr. 6379I.

Cod articol: 376038
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 376038
EAN / GTIN 4020772376031
Număr producător 376038
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clema crocodil, completa cu nr. 6379I, cu surub surub nr. 6379I, surubelnita cu cap hexagonal ISO 2936C, masina de spalat din 6340 si piulita din 6330B. Reglabil la infinit, temperat, galvanizat cu piesă de tracțiune captivă și contra-rulment.

Caracteristică:

  • B1: 21
  • Şurub de strângere
    Cod 6379I
    : M16x160
  • Forță de strângere max.*: 60kN
  • H1: 0-40
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 2587 g