”Krokodil″szorítókarom 6379I számmal.

Cikkszám: 376038
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 376038
EAN / GTIN 4020772376031
Gyártó száma 376038
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Krokodilszorító 6379I számmal, 6379I csapcsavarral, ISO 2936C Imbuszcsavarhúzó, DIN 6340 alátét és DIN 6330B anya. Fokozatmentesen állítható, edzett, horganyzott, fogazott nyomóelemmel és ellencsapággyal.

Jellemző:

  • B1: 21
  • Lapkacsavar
    6379I sz.
    : M16x160
  • Rögzítőerő max.*: 60 kN
  • H1: 0-40
  • SW: 4 mm
  • Súly: 2587 g