{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip | 508L | |
| Dimensiunea nominală a canalelor în T | 14 mm | |
| Filet | M12 | |
| Înălţime cursor | 16 mm | |
| Lăţime a | 13,7 mm | |
| Lăţime e | 22 mm | |
| Înălţime k | 8 mm | |
| Lungime | 44 mm | |
| Tip produs | Piuliţă |
| Cod articol | 375326 14/M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515011761 | |
| Număr producător | 375326 14/M12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |