Piuliţă T lungă, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 8/M6mm

Cod articol: 375326 8/M6
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508L
Dimensiunea nominală a canalelor în T 8 mm
Filet M6
Înălţime cursor 10 mm
Lăţime a 7,7 mm
Lăţime e 13 mm
Înălţime k 6 mm
Lungime 26 mm
Tip produs Piuliţă

Identificare și clasificare

Cod articol 375326 8/M6
EAN / GTIN 4069515011730
Număr producător 375326 8/M6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru maşinile de precizie pentru protejarea canalelor mesei.

Material:

Temperat, negru.