Piuliţă T lungă 10/M8 mm

Cod articol: 375325 10/M8
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508L
Dimensiunea nominală a canalelor în T 10 mm
Filet M8
Înălţime cursor 12 mm
Lăţime a 9,7 mm
Lăţime e 15 mm
Înălţime k 6 mm
Lungime 30 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375325 10/M8
EAN / GTIN 4020772084660
Număr producător 84665

Descriere

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru maşinile de precizie pentru protejarea canalelor mesei.

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.
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
    Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături