{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | 508L | |
| Medida nominal das ranhuras em T | 8 mm | |
| Rosca | M6 | |
| Altura da pedra | 10 mm | |
| Largura a | 7,7 mm | |
| Largura e | 13 mm | |
| Altura k | 6 mm | |
| Comprimento | 26 mm | |
| Tipo de produto | Porca deslizante |
| Número do artigo | 375325 8/M6 | |
| EAN/GTIN | 4020772084653 | |
| Número do fabricante | 84657 | |
| Fabricante/responsável | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |