Clemă ”crocodil”, completă cu din 787

Cod articol.: 374983
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Krokodil
Înălțime de strângere min. 0 mm
Înălţimea max. de prindere 100 mm
Forță de strângere max. 75 kN
Lățime canelură 24 mm
Tip produs Gheară de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 374983
EAN / GTIN 4020772374983
Număr producător 374983
L-Număr L30130 910
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă crocodil, completă cu din 787, cu șurub de prindere din 787, șaibă din 6340 și piuliță din 6330B. Reglabil la infinit, temperat, galvanizat cu piesă de tracțiune captivă și contra-rulment.

Caracteristică:

  • B1: 25
  • Canelură: 24
  • Şurub de strângere
    DIN 787
    : M24x24x250
  • Forță de strângere max.*: 75kN
  • H1: 0-100
  • Greutate: 4895 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x l: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17